Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 2986-017 Bara de protectie 7/16 inch cauciuc negru Pk 10 | AF6GPB 16ZD38

GRAINGER 2986-017 Bara de protectie 7/16 inch cauciuc negru pak. 10

În stoc
Articol: AF6GPB Model: 2986-017Crucea Ref: 16ZD38

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de protecție
Dia de bază.13 / 16 "
CuloriNegru
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime13 / 16 "
MaterialCauciuc
Stil de montareFiletat
Sfat MaterialCauciuc
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS4016931010

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.ÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț
GRAINGER 10192-017U Bara de protectie 1-1/2 inch cauciuc negru Pk. 10 | AF6GHH 16VC05 10192-017H1.5 "5 / 8 "1.5 "10€11.88
GRAINGER 10192W-017U Bara de protectie 1-1/2 inch cauciuc negru Pk. 10 | AF6GHJ 16VC06 10192W-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10€14.34
GRAINGER 1019W-034S Bara de protectie 1-1/2 inch cauciuc negru Pk. 10 | AF6GHK 16VC07 1019W-034S1.5 "5 / 8 "1.5 "10€14.34
GRAINGER 1112-034S Bara de protectie 15/16 inch cauciuc negru Pk 25 | AF6GHQ 16VC12 1112-034S15 / 16 "1 1 / 16 "15 / 16 "25€17.99
GRAINGER 1138-034S Bara de protectie 9/16 inch cauciuc negru Pk 100 | AF6GHR 16VX01 1138-034S9 / 16 "23 / 64 "9 / 16 "100€18.74
GRAINGER 1149-136S Bara de protectie 5/8 inch cauciuc negru Pk 25 | AF6GHT 16VX02 1149-136S5 / 8 "1"5 / 8 "25€16.41
GRAINGER 1178-1-034S Bara de protectie 7/8 inch cauciuc negru Pk100 | AF6GHU 16VX03 1178-1-034S1 / 2 "11 / 32 "11 / 32 "100€25.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 2986-017 Bara de protectie 7/16 inch cauciuc negru pak. 10
€29.94 /ambalaj