Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 300300313071 Bolt Clamps, 301 Stainless Steel Band, 3 1/8 Inch to 3 7/16 Inch Dia, SAE # 313 | CP7RQV 802UJ3

GRAINGER 300300313071 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 3 1/8 inch până la 3 7/16 inch dia, SAE # 313

În stoc
Articol: CP7RQV Model: 300300313071Crucea Ref: 802UJ3
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
€8.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleme

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
GRAINGER 300300225070 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 2 1/4 inch până la 2 9/16 inch dia, SAE # 225 | CP7RQJ 802UG0 3003002250705€42.17
GRAINGER 300300225071 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 2 1/4 inch până la 2 9/16 inch dia, SAE # 225 | CP7RQK 802UH9 3003002250711€7.99
GRAINGER 300300275070 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 2 3/4 inch până la 3 1/16 inch dia, SAE # 275 | CP7RQL 802UG1 3003002750705€42.64
GRAINGER 300300306071 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 3 1/16 inch până la 3 3/8 inch dia, SAE # 306 | CP7RQM 802UJ2 3003003060711€8.23
GRAINGER 300300306070 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 3 1/16 inch până la 3 3/8 inch dia, SAE # 306 | CP7RQN 802UG3 3003003060705€43.33
GRAINGER 300300350070 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 3 1/2 inch până la 3 13/16 inch dia, SAE # 350 | CP7RQP 802UG7 3003003500705€43.86
GRAINGER 300300350071 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 3 1/2 inch până la 3 13/16 inch dia, SAE # 350 | CP7RQQ 802UJ6 3003003500711€8.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 300300313071 Cleme cu șuruburi, bandă din oțel inoxidabil 301, 3 1/8 inch până la 3 7/16 inch dia, SAE # 313
€8.28 /unitate