Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 304-150-0100 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1 inch 11/64 inch | AH8JUE 38UU40

GRAINGER 304-150-0100 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1 inch 11/64 inch

În stoc
Element: AH8JUE Model: 304-150-0100Crucea Ref: 38UU40

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură metalică înfășurată în spirală
CuloriMarginea galbenă, dungă gri
În interiorul Dia.1.25 "
Material304SS și grafit flexibil cu inel exterior din oțel carbon
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.2.625 "
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-320 842 a
Grosime11 / 64 "
TipGarnitura inelară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0652
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 304-150-0050 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1/2 inch 11/64 inch | AH8JUC 38UU38 304-150-00503 / 4 "1.875 "1 / 2 "€3.30
GRAINGER 304-150-0075 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 3/4 inch 11/64 inch | AH8JUD 38UU39 304-150-00751"2.25 "3 / 4 "€3.30
GRAINGER 304-150-0150 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1-1/2 11/64 inch | AH8JUF 38UU41 304-150-01502.125 "3.375 "1.5 "€4.11
GRAINGER 304-150-0200 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 2 inch 11/64 inch | AH8JUG 38UU42 304-150-02002.75 "4.125 "2"€5.34
GRAINGER 304-150-0250 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 2-1/2 11/64 inch | AH8JUH 38UU43 304-150-02503.25 "4.875 "2.5 "€7.41
GRAINGER 304-150-0300 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 3 inch 11/64 inch | AH8JUJ 38UU44 304-150-03004"5.375 "3"€7.72
GRAINGER 304-150-0400 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 4 inch 11/64 inch | AH8JUK 38UU45 304-150-04005"6.875 "4"€12.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 304-150-0100 Garnitură metalică înfăşurată în spirală 1 inch 11/64 inch
€3.62 /unitate