GRAINGER 33VE04 Masa transportoare 1-27/64 picioare x 14-43/64 inch | AH3YVN

GRAINGER 33VE04 Masa transportoare 1-27/64 picioare x 14-43/64 inchi

În stoc
Articol: AH3YVN Model: 33VE04

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul transportorului
RulmențiBearing
Adâncimea patului2.5 "
Lungimea patului1-27 / 64 ft.
Material patOţel
Lățimea patului14-43/64 "
Spațierea rolelor de la centru la centru4"
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Lățime cadru13 "
Reglarea pe înălțime26-1/2" to 43-1/2"
Picioare pe unitate1
Capacitate de încărcare500 lb.
Rola Dia.1.375 "
Materialul cu roleOțel galvanizat
Descrierea secțiuniiPortabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.4235
Înălțimea navei (cm)69.01
Lungimea navei (cm)38.99
Lățimea navei (cm)10.01
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 33VE05 Masa transportoare Distanța dintre role 8 inch | AH3YVP 33VE05€365.95
GRAINGER 33VE06 Masă transportoare 13 inci între cadru | AH3YVQ 33VE06€800.04
GRAINGER 33VE07 Masa transportoare 22 inch intre cadru | AH3YVR 33VE07€967.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 33VE04 Masa transportoare 1-27/64 picioare x 14-43/64 inchi
€554.36 /unitate