GRAINGER 350-1/8-3 Roll Viton 1/8 inch grosime 3 picioare 70A | AH7QHN 36XU80

GRAINGER 350-1/8-3 Roll Viton 1/8 inch grosime 3 picioare 70A

În stoc
Element: AH7QHN Model: 350-1 / 8-3Crucea Ref: 36XU80

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,769.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
CalitateGrad comercial
Lungime3ft
MaterialViton (R)
Max. Temp.400
Min. Temp. Evaluare-20
Forța de tracțiune800
Grosime1 / 8 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.04
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: tablă de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeGrosimePreț
GRAINGER 350-1/32-10 Roll Viton 1/32 inch grosime 10 picioare 70A | AH7QHL 36XU76 350-1/32-10Rola de cauciuc10ft1 / 32 "€1,481.25
GRAINGER 350-1/32-5 Roll Viton 1/32 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QHM 36XU77 350-1/32-5Foaie de cauciuc5ft1 / 32 "€741.17
GRAINGER 350-1/8-5 Roll Viton 1/8 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QHP 36XU81 350-1/8-5Foaie de cauciuc5ft1 / 8 "€2,364.03
GRAINGER 350-3/16-5 Roll Viton 3/16 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QHQ 36XU83 350-3/16-5Foaie de cauciuc5ft3 / 16 "€3,518.91
GRAINGER 350-3/32-5 Roll Viton 3/32 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QHR 36XU85 350-3/32-5Foaie de cauciuc5ft3 / 32 "€1,756.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 350-1/8-3 Roll Viton 1/8 inch grosime 3 picioare 70A
€1,769.49 /unitate