Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX50 20lb 9-1/16 inch adâncime | AH4PXC

GRAINGER Dulap pentru stingător 35GX50 20lb 9-1/16 inch adâncime

În stoc
Element: AH4PXC Model: 35GX50

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€315.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de stingere a incendiilor
Culoarea dulapuluiAlb
Cabinet MaterialFoaie laminată la rece
Capacitate20 lb.
Adâncime9-1/16 "
Înălţime25 9 / 16 "
Indoor / OutdoorIndoor
Stil de montareMontaj de suprafață
Lăţime12 "
Culoarea ferestreiclar
Material fereastrăGeam securizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.659
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)73.15
Lățimea navei (cm)38.86
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeStil de montareLăţimePreț
Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX42 5 lb 8-1/16 inch lățime | AH4PWU 35GX425 lb.6.125 "17 15 / 16 "Montaj de suprafață8 1 / 16 "€146.62
Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX43 10lb 10-1/16 inch lățime | AH4PWV 35GX4310 lb.6-11/16 "23.625 "Montaj de suprafață10 1 / 16 "€483.96
Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX44 20lb 12 inch lățime | AH4PWW 35GX4420 lb.9-1/16 "25 9 / 16 "Montaj de suprafață12 "€272.48
Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX45 20lb 10-1/4 inch adâncime | AH4PWX 35GX4520 lb.10.25 "25 9 / 16 "Montaj de suprafață11.437 "€319.60
Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX46 30 lb. 11 inch adâncime | AH4PWY 35GX4630 lb.11 "30 11 / 16 "Montaj de suprafață12.62 "€344.56
Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX47 20 lb 8-7/8 inch adâncime | AH4PWZ 35GX4720 lb.8.875 "28 "Semi încastrat15 "€443.14
Dulap pentru stingător GRAINGER 35GX48 5 lb. 6-1/8 inch adâncime | AH4PXA 35GX485 lb.6.125 "17 15 / 16 "Montaj de suprafață8 1 / 16 "€157.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Dulap pentru stingător 35GX50 20lb 9-1/16 inch adâncime
€315.98 /unitate