GRAINGER 35KT24 Coș utilitar Bej 38-1/4 in.h | AG6CRL

GRAINGER 35KT24 Cărucior utilitar Bej 38-1/4 in.h

În stoc
Articol: AG6CRL Model: 35KT24

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft133 lb.
Material de rotireCauciuc termoplastic
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Distanța dintre raftul mediu și inferior10.875 "
Distanța dintre rafturi10.875 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul10.875 "
MânerÎnșurubat în raftul superior
Culoarea picioarelorSilver
Material pentru picioareAluminiu
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare250 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală38.25 "
Lungime totală31.25 "
Lățimea totală19 "
Culoarea raftuluiBej
Raft L x L24-1/4" x 17-5/8"
Lungimea raftului24.25 "
Material raftPolipropilenă
Lățimea raftului17.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.6325
Înălțimea navei (cm)71.22
Lungimea navei (cm)50.9
Lățimea navei (cm)23.65
Codul HS9403708031

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCapacitate pe raftMaterial de rotireCuloarea raftuluiLungimea raftuluiMaterial raftLățimea raftuluiTip rotorPreț
GRAINGER 35KT26 Cărucior utilitar Alb aproape 39-3/4 in.h | AG6CRN 35KT2620.25 "175 lb.Cauciuc termoplasticAproape alb36.25 "Polipropilenă, fibră de sticlă20.25 "(4) Pivotant, (2) cu frână€429.57
Cărucior utilitar GRAINGER AVJ42, 300 lbs. Capacitate de încărcare, Număr de rafturi 3, Oțel | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 lb.Polipropilenă-24 "-18 "(2) pivotant, (2) pivotant cu blocare€625.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 35KT24 Cărucior utilitar Bej 38-1/4 in.h
€294.04 /unitate