GRAINGER 35KT26 Cărucior utilitar Alb aproape 39-3/4 in.h | AG6CRN

GRAINGER 35KT26 Carucior utilitar Alb murdar 39-3/4 in.h

În stoc
Post: AG6CRN Model: 35KT26

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€413.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft175 lb.
Material de rotireCauciuc termoplastic
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Distanța dintre raftul mediu și inferior10.875 "
Distanța dintre rafturi10.875 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul10.875 "
MânerÎnșurubat în raftul superior
Culoarea picioarelorSilver
Material pentru picioareAluminiu
Înălțimea buzelor19 / 64 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală39.75 "
Lungime totală43.625 "
Lățimea totală20.25 "
Culoarea raftuluiAproape alb
Raft L x L36-1/4" x 20-1/4"
Lungimea raftului36.25 "
Material raftPolipropilenă, fibră de sticlă
Lățimea raftului20.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)99.09
Lungimea navei (cm)59.99
Lățimea navei (cm)25.45
Codul HS9403704031

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCapacitate pe raftMaterial de rotireCuloarea raftuluiLungimea raftuluiMaterial raftLățimea raftuluiTip rotorPreț
GRAINGER 35KT24 Coș utilitar Bej 38-1/4 in.h | AG6CRL 35KT2419 "133 lb.Cauciuc termoplasticBej24.25 "Polipropilenă17.625 "(4) Pivotant, (2) cu frână€282.98
Cărucior utilitar GRAINGER AVJ42, 300 lbs. Capacitate de încărcare, Număr de rafturi 3, Oțel | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 lb.Polipropilenă-24 "-18 "(2) pivotant, (2) pivotant cu blocare€625.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 35KT26 Carucior utilitar Alb murdar 39-3/4 in.h
€413.42 /unitate