Această cutie pentru pian are o capacitate de stocare crescută (36.2 ft cu) în comparație cu cutia tradițională pentru piept. Interiorul este înalt, lat și neîmpărțit oferă depozitare optimă pentru cutiile de scule, organizatoarele de scule și echipamentele lungi sau voluminoase la unitățile unde este nevoie de securitate.
Caracteristici:
- Dispune de o podea înălțată a pieptului pentru a ajunge cu ușurință în partea de jos, fără a provoca efort fizic la încărcarea sau descărcarea articolelor.
- Această cutie pentru pian vine cu un sertar cu acces rapid pentru o privire la uneltele și accesoriile solicitate.
- Dispune de un sistem de blocare patentat care oferă blocare independentă atât pentru comodă, cât și pentru sertare.
- Această cutie de pian este dotată cu roți opționale, acces cu alunecare în 4 direcții și mânere laterale încastrate pentru o mobilitate lină.
- Dispune de un capac pliabil care se pliază complet pentru a restricționa accesul neautorizat.
- Această cutie este încorporată cu bare duble cu gaz pentru a ajuta la deschiderea/închiderea cutiei de piept și apărătoare cu arc pentru a proteja împotriva daunelor deplasării sarcinii.
- Este fabricat din oțel rezistent, cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a oferi rezistență la coroziune și durabilitate.
Întrebări frecvente:
Î. La ce folosește un suport cu bile?
A. Suporturile tip bile oferă un plus de rezistență unității de instalare.
Î. Cât de mult greutatea acestui mâner?
A. Capacitatea maximă de încărcare (per sertar) este de 150 lb.
Î. Ce este o cușcă de scule?
A. Cușca pentru scule are panouri din oțel perforat cu diamant de 16 g care permit o vizibilitate clară a cutiei pentru scule fără a compromite securitatea. În plus, acționează ca un spațiu de lucru atunci când este deschis.