Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 39DL14 cârlig din oțel, înălțime de 9 inchi, alb, limită de încărcare de 50 lb | AH8ZDQ

GRAINGER 39DL14 Cârlig din oțel 9 inch înălțime alb 50 lb Limită de sarcină

În stoc
Articol: AH8ZDQ Model: 39DL14
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
€13.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de perete
Lățimea bazei1 1 / 16 "
CuloriAlb
Adâncime8"
finalizareaPictat
Înălțimea cârligului9"
MaterialOţel
Proiectare8"
Limita sarcinii de lucru50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de cârlige: 1
    • Metoda de fixare: cuie
    • Puncte pe cârlig: 1

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiAdâncimefinalizareaProiectareLimita sarcinii de lucruPreț
GRAINGER 39DL09 cârlig din oțel 6 inci înălțime alb 50 lb limită de sarcină | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "Pictat3.5 "50 lb.€8.74
GRAINGER 39DL10 cârlig din oțel 4-1/8 inci înălțime alb 50 lb limită de sarcină | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "Pictat4.25 "50 lb.€6.62
GRAINGER 39DL11 cârlig din oțel 6x6 inch alb, limită de sarcină de 50 lb | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"Pictat6"50 lb.€11.57
GRAINGER 39DL12 Cârlig din oțel 7-5/8x6-1/2 inch 50 lb Limită de sarcină | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "Pictat6.5 "50 lb.€12.75
GRAINGER 39DL13 Cârlig din oțel 7-5/8 inci înălțime alb 50 lb Limită de sarcină | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45/64 "Pictat10.75 "50 lb.€15.09
GRAINGER 39DL15 cârlig oțel zinc 4 inci înălțime 150 lb limită de sarcină | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "zinc2.187 "150 lb.€8.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 39DL14 Cârlig din oțel 9 inch înălțime alb 50 lb Limită de sarcină
€13.20 /unitate