Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 39DL15 cârlig oțel zinc 4 inci înălțime 150 lb limită de sarcină | AH8ZDR

GRAINGER 39DL15 Cârlig Oțel Zinc 4 inci Înălțime 150 lb Limită de sarcină

În stoc
Articol: AH8ZDR Model: 39DL15
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
€8.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de perete
Lățimea bazei1.75 "
CuloriAlb
Adâncime2.187 "
finalizareazinc
Hook Eye în interiorul H1"
Hook Eye Inside W1"
Înălțimea cârligului4"
MaterialOţel
Proiectare2.187 "
Limita sarcinii de lucru150 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de cârlige: 1
    • Metoda de fixare: cuie
    • Puncte pe cârlig: 1

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiAdâncimefinalizareaProiectareLimita sarcinii de lucruPreț
GRAINGER 39DL09 cârlig din oțel 6 inci înălțime alb 50 lb limită de sarcină | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "Pictat3.5 "50 lb.€8.74
GRAINGER 39DL10 cârlig din oțel 4-1/8 inci înălțime alb 50 lb limită de sarcină | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "Pictat4.25 "50 lb.€6.62
GRAINGER 39DL11 cârlig din oțel 6x6 inch alb, limită de sarcină de 50 lb | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"Pictat6"50 lb.€11.57
GRAINGER 39DL12 Cârlig din oțel 7-5/8x6-1/2 inch 50 lb Limită de sarcină | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "Pictat6.5 "50 lb.€12.75
GRAINGER 39DL13 Cârlig din oțel 7-5/8 inci înălțime alb 50 lb Limită de sarcină | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45/64 "Pictat10.75 "50 lb.€15.09
GRAINGER 39DL14 cârlig din oțel, înălțime de 9 inchi, alb, limită de încărcare de 50 lb | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"Pictat8"50 lb.€13.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 39DL15 Cârlig Oțel Zinc 4 inci Înălțime 150 lb Limită de sarcină
€8.07 /unitate