Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 39DZ84 Cerc rotativ cu ochi placat cu zinc, lungime de 1-3/4 inch | AH8ZXK

GRAINGER 39DZ84 Cern rotativ cu ochi placat cu zinc, lungime de 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AH8ZXK Model: 39DZ84
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
€15.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire ochi Hasp
finalizareazinc
Stilul HaspConvențional
Max. Catena Dia.11 / 16 "
Tip capsăRotirea
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material Hasp: Oțel
    • Lungime hasp: 1-3 / 4 "
    • Înălțime Hasp: 11/16 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 39DZ84 Cern rotativ cu ochi placat cu zinc, lungime de 1-3/4 inch
€15.63 /unitate