GRAINGER 40099 GREY Buncăr de descărcare automată 6000 lb. Gri | AJ2KLF 8PJ46

GRAINGER 40099 GRI Buncăr de descărcare automată 6000 lb. Gri

Articol: AJ2KLF Model: 40099 GREYCrucea Ref: 8PJ46
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,548.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
bazăStandard
CuloriGri
Adâncime54 "
Unghiul de descărcare32 grade
finalizareaVopsea Idustrial
Înălţime3"
Material pentru buncărOţel
Capacitate de încărcare6000 lb.
Inălțime totală55 "
Lungime totală70.5 "
Lățimea totală79.75 "
Capacitate volum4 cu. yd.
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 524.25
Înălțimea navei (cm)138.68
Lungimea navei (cm)203.45
Lățimea navei (cm)171.2
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLăţimePreț
GRAINGER 7577 ORANGE Buncăr de descărcare automată 5000 lb portocaliu | AG7GQH 8YA24 7577 PORTOCALIUPortocaliu5000 lb.36.5 "58.75 "39.75 "-€2,038.52
GRAINGER 50099 GREY Buncăr de descărcare automată 6000 lb. Gri | AJ2KKV 8NFX2 50099 GREYGri5000 lb.55 "70.5 "99.75 "42 "€4,413.33
RFQ
GRAINGER 30077 ORANGE Buncăr de descărcare automată 5000 lb. Portocaliu | AJ2KMW 8Y704 30077 PORTOCALIUPortocaliu5000 lb.55 "70.5 "57.75 "28 "€3,619.36
GRAINGER 40099 ORANGE Buncăr de descărcare automată, Capacitate de 108 Cu ft Cubic Foot, Lungime de 70 1/2 Inch, Portocaliu | CQ4LPG 8ECV3 40099 PORTOCALIU------€4,464.54
Buncăr cu auto-dumping GRAINGER 40099 RED, capacitate de 108 picioare cubi, lungime 70 1/2 inci, roșu | CQ4LPH 8EA08 40099 RED------€4,452.84
Buncăr de descărcare automată GRAINGER 5055LP, gri, capacitate de 13.5 picioare cubi, lungime de 43 inchi, gri | CQ4LPJ 437V51 5055LPGray------€1,420.18
GRAINGER 5055LPOpâlnie cu auto-deversare portocalie, capacitate de 13.5 picioare cubi, lungime de 43 inchi, portocaliu | CQ4LPK 437V54 5055LPOranj------€1,465.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 40099 GRI Buncăr de descărcare automată 6000 lb. Gri
€4,548.80 /unitate