GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel | CM9GBB 139-MT

GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel

Articol: CM9GBB Model: 423L24Ref. cruce: 139-MT
€4,624.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Lungime închisă60 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Înălţime60 "
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje6
StilCabinete
Lăţime60 "

Detalii produs:

This rolling tool cabinet measures 60 inches (W) x 60 inches (H) x 30 inches (L) and has a capacity of 59.4 cubic feet. The top shelf is 14 inches above the top of the industrial cabinet and the shelf below is 10 inches below the top shelf.

Caracteristici:

  • The unit includes pre-punched skids that allow the installation of casters, which can be ordered separately.
  • A foot latch allows you to open both doors with a simple push.
  • When this unit is plugged in, the grommeted shelving creates a power source on each shelf.
  • This cabinet has a patented lock system that safely secure equipment inside and a tan powder-coat finish prevents scratches.

Întrebări frecvente:

Q. Are items inside the cabinet visible?

A. It features 16-gauge diamond-punched steel panels, allowing you to see what's inside without compromising security.

Q. Can this unit store long items?

A. The unit includes 3 full-length tool box cabinet shelves to organise long items.

Q. How do you install a lock system?

A.

  • Folosind o priză sau o cheie de 1/2 inch, scoateți urechea de lacăt.
  • Setați tija de blocare în poziția „BLOCAT”.
  • Instalați șurubul de transport de 5/16 x 3/4 inch în orificiul corespunzător din urechea lacătului, introduceți lanțul lacătului și fixați-l pe cutia de blocare cu o piuliță de blocare.
  • Deschideți capacul și glisați tija de blocare în poziția „DESCHIS” înainte de a bloca lacătul.
  • Închideți capacul și setați tija de blocare la „LATCHED”. Blocați lacătul și încercați să deschideți capacul mutând tija de blocare în poziția „DESCHIS”.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 423L24 Cabinet, 60 x 30 x 60 Inch Size, 59.4 cu.ft., Tan, Steel
€4,624.54 /unitate