Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 4276_36_0 110 Copper Rectangular Bar, 1 1/4 Inch X 36 Inch Nominal Size, 0.1875 Inch Thickness | CP8YFD 803WZ0

GRAINGER 4276_36_0 110 Bară dreptunghiulară de cupru, 1 1/4 inch X 36 inch dimensiune nominală, 0.1875 inch grosime

În stoc
Articol: CP8YFD Model: 4276_36_0Crucea Ref: 803WZ0
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
€73.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara dreptunghiulară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4535
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 7354_12_0 Bară dreptunghiulară din cupru, 1 inch X 12 inch, 0.25 inch grosime | CP8YDG 803XD1 7354_12_0€25.54
GRAINGER 22665_12_0 Bară dreptunghiulară din cupru, 1 inch X 12 inch, 0.5 inch grosime | CP8YDH 803WL8 22665_12_0€43.16
GRAINGER 7354_24_0 Bară dreptunghiulară din cupru, 1 inch X 24 inch, 0.25 inch grosime | CP8YDJ 803XD2 7354_24_0€50.99
GRAINGER 22665_24_0 Bară dreptunghiulară din cupru, 1 inch X 24 inch, 0.5 inch grosime | CR3CLX 803WL9 22665_24_0€86.20
GRAINGER 7354_36_0 Bară dreptunghiulară din cupru, 1 inch X 36 inch, 0.25 inch grosime | CP8YDK 803XD3 7354_36_0€76.52
GRAINGER 22665_36_0 Bară dreptunghiulară din cupru, 1 inch X 36 inch, 0.5 inch grosime | CP8YDL 803WM0 22665_36_0€129.39
GRAINGER 7354_48_0 Bară dreptunghiulară din cupru, 1 inch X 4 ft dimensiune nominală, 0.25 inch grosime | CP8YDM 803XD4 7354_48_0€102.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 4276_36_0 110 Bară dreptunghiulară de cupru, 1 1/4 inch X 36 inch dimensiune nominală, 0.1875 inch grosime
€73.42 /unitate