GRAINGER 44498 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 4-40 x 6 picioare | AF7MQR 21YN73

GRAINGER 44498 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 4-40 x 6 picioare

Articol: AF7MQR Model: 44498Crucea Ref: 21YN73
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet4-40
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.28
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.28
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 44498 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 4-40 x 6 picioare
€23.27 /unitate