Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 450-403346A Jobber Length Drill Bit, 8.50 mm Drill Bit Size, 102 mm Overall Length | CP8YCZ 45YF67

GRAINGER 450-403346A Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 8.50 mm, lungime totală de 102 mm

În stoc
Articol: CP8YCZ Model: 450-403346ACrucea Ref: 45YF67

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€113.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 450-400394A Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 1 mm, lungime totală de 38 mm | CP8YCF 45XY26 450-400394A€35.82
GRAINGER 450-400591A Burghie cu lungimea de găurit, 1.50 mm dimensiune burghie, 38 mm lungime totală | CP8YCG 45XY34 450-400591A€29.89
GRAINGER 450-404331A Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 11 mm, lungime totală 114 mm | CP8YCH 45XZ13 450-404331A€189.87
GRAINGER 450-404528A Burghie cu lungimea de găurit, 11.50 mm Dimensiune burghie, 121 mm Lungime totală | CP8YCJ 45XZ21 450-404528A€244.15
GRAINGER 450-404724A Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 12 mm, lungime totală 121 mm | CP8YCK 45XZ47 450-404724A€251.27
GRAINGER 450-404921A Burghie cu lungimea de găurit, 12.50 mm Dimensiune burghie, 121 mm Lungime totală | CP8YCL 45XZ55 450-404921A€251.27
GRAINGER 450-400787A Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 2 mm, lungime totală de 45 mm | CP8YCM 45YA28 450-400787A€30.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 450-403346A Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 8.50 mm, lungime totală de 102 mm
€113.52 /unitate