Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 45927 Threaded Stud 316 Stainless Steel 1/4-20 X 3-1/2, 10PK | AF7MNG 21YN11

GRAINGER 45927 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/4-20 X 3-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AF7MNG Model: 45927Crucea Ref: 21YN11
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
€19.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45927 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/4-20 X 3-1/2, 10 buc.
€19.83 /ambalaj