Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 45957 Threaded Stud 316 Stainless Steel 5/8-11 X 7, 5PK | AF7MPV 21YN51

GRAINGER 45957 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 5/8-11 X 7, 5 buc.

În stoc
Articol: AF7MPV Model: 45957Crucea Ref: 21YN51
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
€74.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală7"
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45957 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 5/8-11 X 7, 5 buc.
€74.79 /ambalaj