GRAINGER 45DU63 Furtun de aspirație cu apă limpede și albastră de 100 ft, 115 Psi | CD2KXN

GRAINGER 45DU63 Furtun de aspirație cu apă limpede și albastră de 100 ft, 115 Psi

În stoc
Articol: CD2KXN Model: 45DU63

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€462.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirare a apei
Raza de indoire3"
CuloriLimpede și Albastru
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime100ft
Presiune maximă115 psi
Max. Temp.150 grade F
În afara Dia.1.01 "
ArmareHelix din PVC
Materialul tubuluiPVC
Evaluarea vidului29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7985

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăMax. Temp.În afara Dia.Evaluarea viduluiPreț
GRAINGER 45DU39 Furtun de aspirare a apei, dimensiunea racordului de 1 inch, 90 Psi | CD3XNG 45DU39Clar și alb1"20ft90 psi130 grade F1.27 "28 "Hg€138.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45DU63 Furtun de aspirație cu apă limpede și albastră de 100 ft, 115 Psi
€462.46 /unitate