Panouri de securitate pentru cărucior mobil GRAINGER 480Z93, dimensiune 35.9 x 20.1 x 24.5 inchi, maro, oțel | CM9FZQ CA-01

GRAINGER 480Z93 Panou de securitate pentru cărucior mobil, dimensiune 35.9 x 20.1 x 24.5 inchi, maro, oțel

Articol: CM9FZQ Model: 480Z93Crucea Ref: CA-01
€476.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de lucru mobilă
CuloriBronza
Adâncime24.5 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Panouri
Înălţime20.1 "
Sistem de blocareLacăt încastrat
MaterialOţel
StilStație de lucru mobilă
Lăţime35.9 "

Detalii produs:

Este un sistem de lambriuri din oțel cu interblocare care asigură conținutul căruciorului utilitar împotriva furtului și are panouri din oțel de calibrul 16 care pot fi instalate în 15 minute sau mai puțin.

Caracteristici:

  • Designul permite instalarea pe un nou cărucior de scule rulant sau adaptarea unui cărucior de instrumente existent.
  • Designul lacătului încastrat permite o gamă largă de lacăte, împiedicând în același timp blocarea să se blocheze pe uși, materiale sau îmbrăcăminte.
  • Conectați alimentarea la interiorul căruciorului de scule mobil printr-o trecere electrică cu inele, care protejează cablul.
  • Finisajul bronzat, cu strat de pulbere, oferă rezistență împotriva ciobirii și zgârieturilor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un panou de oțel?

A.

  • Lăsați partea inferioară a panoului din spate să se sprijine pe marginea căruciorului (pe părțile lungi). Atașați clema de colț cu două șuruburi și două piulițe 1/4-20. Repetați procedura pe partea opusă.
  • Lăsați partea inferioară a panoului de capăt de pe partea scurtă a căruciorului să se sprijine pe marginea căruciorului. Folosind două șuruburi de cărucior și două piulițe 1/4-20, atașați la clema de colț instalată anterior. Repetați același lucru pe partea opusă.
  • Folosind trei șuruburi 1/4-20 și trei piulițe 1/4, instalați celelalte două cleme de colț pe fiecare dintre colțurile din față.
  • Folosiți două șuruburi de 1/4-20 și două piulițe de 1/4 pentru a fixa zăvorul ușii.
  • Atașați panoul frontal din partea stângă la una dintre părțile frontale ale căruciorului cu trei șuruburi 1/4-20 și trei piulițe 1/4. Repetați acest lucru pentru panoul frontal din dreapta.
  • Folosiți cinci șuruburi #10-24 x 1/2 inch și cinci piulițe #10-24 pentru a atașa ușa pe panoul frontal din partea dreaptă. Strângeți folosind o priză de 5/16 inchi și o cheie de 3/8 inchi.
  • Reglați panourile laterale frontale și zăvorul ușii în sus și în jos până când se aliniază și poate fi instalat un lacăt.
  • Verificați funcționalitatea lacătului și efectuați ajustările necesare. Odată reglat, strângeți șuruburile de blocare a ușii cu o cheie de 7/16 inchi și toate elementele de fixare cu un driver electric și o priză de 7/16 inchi.

Î. Cum instalezi manșonul?

A. Alegeți la ce capăt doriți să fie atașat manșonul, apoi atingeți manșonul în deformare (furnizată) cu un ciocan.

Î. Pe ce unități pot instala această unitate?

A. Această unitate se potrivește perfect cu cărucioarele utilitare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 480Z93 Panou de securitate pentru cărucior mobil, dimensiune 35.9 x 20.1 x 24.5 inchi, maro, oțel
€476.43 /unitate