Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 48362 Conector de apă, furtun 1/4 x 1/4 inch, alamă | CE9BWT 499A67

GRAINGER 48362 Conector de apă, furtun 1/4 x 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: CE9BWT Model: 48362Crucea Ref: 499A67
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
€19.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de conectori de apă
Raza de indoire180 "
Culoarea furtunuluialb
Furtun în interiorul Dia.1 / 8 "
Lungimea furtunului25 ft.
Furtun exterior Dia.1 / 4 "
Max. Presiune de lucru @ 70 F200 psi
Temp. Gamă15 grade până la 158 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2542
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 48362 Conector de apă, furtun 1/4 x 1/4 inch, alamă
€19.53 /unitate