Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 48365 Kit conector pentru apă, furtun 3/8 x 3/8 inch, alamă | CE9BWV 499A69

GRAINGER 48365 Kit conector apă, furtun 3/8 x 3/8 inch, alamă

În stoc
Element: CE9BWV Model: 48365Crucea Ref: 499A69

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€19.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de conectori de apă
Raza de indoire180 "
Culoarea furtunuluiSilver
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului6 ft.
Furtun exterior Dia.1 / 2 "
Max. Presiune de lucru @ 70 F125 psi
Temp. Gamă15 grade până la 158 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3262
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
GRAINGER 48364 Conector de apă, furtun 3/8 x 3/8 inch, alamă | CE9BWQ 499A68 483645 ft.€18.59
GRAINGER 48747 Kit conector pentru apă, furtun 3/8 x 3/8 inch, alamă | CE9BWU 499A71 487474 ft.€16.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 48365 Kit conector apă, furtun 3/8 x 3/8 inch, alamă
€19.86 /unitate