Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 48723 Linie de alimentare, 1/4 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, nailon, 12 inch înălțime lungime | CP9HEV 444L65

GRAINGER 48723 Linie de alimentare, 1/4 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, nailon, 12 inch lungime

În stoc
Articol: CP9HEV Model: 48723Crucea Ref: 444L65

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie de aprovizionare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Linie de alimentare GRAINGER 48090, 1/4 inch înălțime diametru interior, 125 psi, PVC, oțel inoxidabil 304 | CP9HEQ 444L53 48090€12.28
Linie de alimentare GRAINGER 48005N, 1/4 inch înălțime diametru interior, 125 PSI, PVC, oțel inoxidabil 304 | CP9HER 444L70 48005N€9.32
GRAINGER 48145 Linie de alimentare, 1/4 inch înălțime diametru interior, 125 psi, PVC, nailon, 12 inch înălțime lungime | CP9HET 444L58 48145€8.42
GRAINGER 48131 Linie de alimentare, 1/4 inch înălțime diametru interior, 125 psi, PVC, nailon, 16 inch lungime | CP9HEU 444L55 48131€9.05
GRAINGER 48114 Linie de alimentare, 3/8 inch înălțime diametru interior, 125 psi, PVC, oțel inoxidabil 304 | CP9HEW 444L54 48114€11.43
GRAINGER 48139 Linie de alimentare, diametru interior furtun de 3/8 inch, 125 psi, PVC, nailon, lungime furtun 16 inch | CP9HEX 444L57 48139€9.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 48723 Linie de alimentare, 1/4 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, nailon, 12 inch lungime
€9.90 /unitate