Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 4FGJ6 Fully Threaded Rod, 1 14 Thread Size, Steel, Zinc Plated, 2 ft Overall Length | CP9QXH

GRAINGER 4FGJ6 Fully Threaded Rod, 1 14 Thread Size, Steel, Zinc Plated, 2 ft Overall Length

În stoc
Articol: CP9QXH Model: 4FGJ6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 4FGJ6 Fully Threaded Rod, 1 14 Thread Size, Steel, Zinc Plated, 2 ft Overall Length
€41.97 /unitate