Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 53996 Știft filetat 304 oțel inoxidabil 5/16-18 X 1-3/4, 10PK | AG9RRE 21YN08

GRAINGER 53996 Știft filetat 304 oțel inoxidabil 5/16-18 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Post: AG9RRE Model: 53996Crucea Ref: 21YN08
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
€13.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 53996 Știft filetat 304 oțel inoxidabil 5/16-18 X 1-3/4, 10 buc.
€13.01 /ambalaj