Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 55982 Threaded Stud M12 x 1.75 X 2.362 In, 25PK | AF7MNH 21YN12

GRAINGER 55982 Știft filetat M12 x 1.75 X 2.362 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AF7MNH Model: 55982Crucea Ref: 21YN12
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
€78.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală2.362 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 55982 Știft filetat M12 x 1.75 X 2.362 inchi, 25 buc.
€78.32 /ambalaj