Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 57491 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 M5 x 0.80 x 1 metru | AF7MTV 21YP35

GRAINGER 57491 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 M5 x 0.80 x 1 metru

În stoc
Articol: AF7MTV Model: 57491Crucea Ref: 21YP35
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
€21.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1mm
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)99.82
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 57491 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 M5 x 0.80 x 1 metru
€21.79 /unitate