GRAINGER 57862 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 2-4-1/2 x 6 picioare | AF7MTH 21YP21

GRAINGER 57862 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 2-4-1/2 x 6 picioare

Element: AF7MTH Model: 57862Crucea Ref: 21YP21
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,403.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2.5
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.1235
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 57862 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 2-4-1/2 x 6 picioare
€1,403.50 /unitate