Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 58544 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 8-32 X 3, 10PK | AF7MNZ 21YN29

GRAINGER 58544 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 8-32 X 3, 10 buc.

În stoc
Articol: AF7MNZ Model: 58544Crucea Ref: 21YN29

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€30.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3"
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 58544 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 8-32 X 3, 10 buc.
€30.79 /ambalaj