Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 59587 Ferăstrău diamant cu perete subțire de 2-1/2 inch | AH7BQQ 36RE22

GRAINGER 59587 Fierăstrău cu gaură diamant de 2-1/2 inch perete subțire

În stoc
Element: AH7BQQ Model: 59587Crucea Ref: 36RE22
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
€124.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignBuilt-In
Max. Adâncimea de tăiere1 / 2 "
Aplicație primarăZidărie
Saw Dia.2.5 "
Dimensiunea coziiRotund de 1/4 "
Denti pe inchGrit continuu
Material dinteGrit de diamant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)14.94
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Preț
GRAINGER 59578 Ferăstrău cu gaură diamant 7/8 inch perete subțire | AH7BQM 36RE15 595787 / 8 "€69.61
GRAINGER 59580 ferăstrău diamant cu perete subțire de 1-1/8 inch | AH7BQN 36RE16 595801.125 "€81.17
GRAINGER 59583 Ferăstrău cu gaură diamant 1-1/2 inch perete subțire | AH7BQP 36RE18 595831.5 "€96.30
GRAINGER 59588 Ferăstrău cu gaură diamant 2-3/4 inch perete subțire | AH7BQR 36RE23 595882.75 "€144.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 59587 Fierăstrău cu gaură diamant de 2-1/2 inch perete subțire
€124.68 /unitate