GRAINGER 5CLL6 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size | CQ7ERG

GRAINGER 5CLL6 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size

În stoc
Articol: CQ7ERG Model: 5CLL6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,937.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.146
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 5CLL6 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size
€2,937.76 /ambalaj