Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru furtun hidraulic GRAINGER 5RKY2, dimensiune racord 1/2 x 1/2 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF | CQ7DPP

GRAINGER 5RKY2 Hydraulic Hose Adapter, 1/2 x 1/2 Inch Fitting Size, Female x Female, NPTF x NPTF

În stoc
Articol: CQ7DPP Model: 5RKY2
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
€39.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Adaptor pentru furtun hidraulic GRAINGER 5RKX8, dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, tată x femela, NPTF x NPTF | CQ7DPM 5RKX81€29.46
Adaptor pentru furtun hidraulic GRAINGER 5RKX7, dimensiune racord 1 x 1 inch, tată x femela, NPTF x NPTF, pivotant | CQ7DPN 5RKX72€37.09
Adaptor pentru furtun hidraulic GRAINGER 5RKX5, dimensiunea racordului de 1/2 x 1/2 inch, tată x femela | CQ7DPQ 5RKX55€38.26
GRAINGER W05499 Adaptor pentru furtun hidraulic, dimensiune racord 1/2 x 1/4 inch, tată x femela, NPT x NPT | CQ7DPR 6DPN9 W054995€172.16
Adaptor pentru furtun hidraulic GRAINGER 5RKX4, dimensiune racord de 1/2 x 3/8 inch, tată x femela | CQ7DPT 5RKX45€38.31
Adaptor pentru furtun hidraulic GRAINGER 5RLU0, Dimensiune racord 1/2 x 3/8 inch, tat x femela, NPT x NPT, rigid | CQ7DPU 5RLU02€32.05
Adaptor pentru furtun hidraulic GRAINGER 5RKX0, dimensiune racord 1/4 x 1/4 inch, tată x femela | CQ7DPV 5RKX05€26.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 5RKY2 Hydraulic Hose Adapter, 1/2 x 1/2 Inch Fitting Size, Female x Female, NPTF x NPTF
€39.24 /ambalaj