GRAINGER 6040-3/16-30 Roll Commercial 3/16 Inch Thick 30 Feet 40A | AH7QNJ 36XW98

GRAINGER 6040-3/16-30 rolă comercială 3/16 inch grosime 30 picioare 40A

În stoc
Articol: AH7QNJ Model: 6040-3 / 16-30Crucea Ref: 36XW98

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,113.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru40A
elongație350%
finalizareaSmooth
CalitateGrad comercial
Lungime30ft
MaterialNeopren
Max. Temp.170
Min. Temp. Evaluare-20
Forța de tracțiune1000
Grosime3 / 16 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.8023
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)27.94

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: Rola de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. EvaluareCuloriDurometruForța de tracțiuneGrosimeelongațieCalitateArticolPreț
GRAINGER 1030HG-1/16-10 Roll Neopren 1/16 inch grosime 10 picioare 30A | AH7QDC 36XR79 1030HG-1 / 16-10-30Negru30A12001 / 16 "450%Grad ridicatRola de cauciuc€409.75
GRAINGER 1030HG-1/4-5 rolă neopren 1/4 inch grosime 5 picioare 30A | AH7QDD 36XR84 1030HG-1 / 4-5-30Negru30A12001 / 4 "450%Grad ridicatFoaie de cauciuc€686.54
GRAINGER 1030HG-1/8-10 rolă neopren 1/8 inch grosime 10 picioare 30A | AH7QDE 36XR85 1030HG-1 / 8-10-30Negru30A12001 / 8 "450%Grad ridicatRola de cauciuc€705.39
GRAINGER 1055HG-1/16-10 rolă neopren 1/16 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QDF 36XT08 1055HG-1 / 16-10-30Negru60A15001 / 16 "300%Grad ridicatRola de cauciuc€298.83
GRAINGER 1055HG-1/2-5 rolă neopren 1/2 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QDG 36XT11 1055HG-1 / 2-5-30Negru60A12001 / 2 "300%Grad ridicatFoaie de cauciuc€1,004.15
GRAINGER 1055HG-1/8-10 rolă neopren 1/8 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QDH 36XT14 1055HG-1 / 8-10-30Negru60A12001 / 8 "300%Grad ridicatRola de cauciuc€567.60
GRAINGER 1055HG-3/8-5 rolă neopren 3/8 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QDJ 36XT22 1055HG-3 / 8-5-30Negru60A12003 / 8 "300%Grad ridicatFoaie de cauciuc€790.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 6040-3/16-30 rolă comercială 3/16 inch grosime 30 picioare 40A
€2,113.46 /unitate