Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 60R.125-72 360 Brass Rod, 1/8 Inch Outside Dia, 6 Ft Overall Length, 45000 PSI Yield Strength | CP7UQV 2ABL6

GRAINGER 60R.125-72 Tijă din alamă 360, diametru exterior de 1/8 inch, lungime totală de 6 ft, limită de curgere de 45000 PSI

În stoc
Articol: CP7UQV Model: 60R.125-72Crucea Ref: 2ABL6
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
€9.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltijă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
GRAINGER 60R1.5-12 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 12 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMJ 2ABL2 60R1.5-121€149.51
GRAINGER BR360/1500-12 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 12 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMK 803HA0 BR360 / 1500-121€150.46
GRAINGER 60R1.5-36 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 36 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UML 2ABN3 60R1.5-361€376.42
GRAINGER BR360/1500-36 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 36 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMM 803HA2 BR360 / 1500-361€440.04
GRAINGER BR360/1500-48 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 4 ft lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMN 803HA3 BR360 / 1500-481€577.15
GRAINGER BR360/112-72 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 6 ft lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMP 2ABJ9 BR360 / 112-721€878.36
GRAINGER BR360/1500-6 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 6 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMQ 803H99 BR360 / 1500-61€72.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 60R.125-72 Tijă din alamă 360, diametru exterior de 1/8 inch, lungime totală de 6 ft, limită de curgere de 45000 PSI
€9.23 /unitate