Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 701-004696 Round Blank, 8.00 mm Size-Dia, 76.00 mm Length, Ground Finish | CP9DKQ 402Z37

GRAINGER 701-004696 Blank rotund, 8.00 mm dimensiune-dia, 76.00 mm lungime, finisaj șlefuit

În stoc
Articol: CP9DKQ Model: 701-004696Crucea Ref: 402Z37

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotund gol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0554
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 701-007555A Blank rotund, 1 inch diametru, 10 inch lungime, finisaj șlefuit | CP9DAE 403A23 701-007555A€1,070.84
GRAINGER 702-103850 Blank rotund, 1 inch diametru, 12 inch lungime, finisaj șlefuit | CP9DAF 403D22 702-103850€1,581.77
GRAINGER 702-103800 Blank rotund, 1 inch diametru, 12 inch lungime, finisaj nemăcinat | CP9DAG 403D21 702-103800€1,363.29
GRAINGER 701-007250 Blank rotund, 1 inch diametru, 4 inch lungime, finisaj șlefuit | CP9DAH 403A15 701-007250€417.53
GRAINGER 701-007350 Blank rotund, 1 inch diametru, 5 inch lungime, finisaj șlefuit | CP9DAJ 403A17 701-007350€527.96
GRAINGER 701-007450 Blank rotund, 1 inch diametru, 6 inch lungime, finisaj șlefuit | CP9DAK 403A18 701-007450€634.40
GRAINGER 701-007550 Blank rotund, 1 inch diametru, 7 inch lungime, finisaj șlefuit | CP9DAL 403A20 701-007550€737.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 701-004696 Blank rotund, 8.00 mm dimensiune-dia, 76.00 mm lungime, finisaj șlefuit
€39.52 /unitate