Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 707420-1206 mamă pivotantă, alamă cu plumb scăzut, 500 psi | AG9MPZ 20XP98

GRAINGER 707420-1206 mamă pivotantă, alamă cu plumb scăzut, 500 psi

În stoc
Articol: AG9MPZ Model: 707420-1206Crucea Ref: 20XP98
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
€36.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivotant feminin
Conexiune3/4 "FGH x 3 / 8-18 MNPT
Descrierea cuplajuluiMasculin Feminin
MaterialAlama cu plumb redus
Presiune maximă500 psi
Temp. De funcționare Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDescrierea cuplajuluiPreț
GRAINGER 707401-1208 Femeie pivotant 1/2 x 3/4 inch | AG9MPP 20XP89 707401-12081 / 2-14 FNPT x 3/4 "FGHFemei duble€21.90
GRAINGER 707401-1212 mamă pivotantă, alamă cu plumb scăzut, 500 psi | AG9MPQ 20XP90 707401-12123 / 4-14 FNPT x 3/4 "FGHFemei duble€23.47
GRAINGER 707420-1204 mamă pivotantă, alamă cu plumb scăzut, 500 psi | AG9MPY 20XP97 707420-12043/4 "FGH x 1 / 4-18 MNPTMasculin Feminin€35.66
GRAINGER 707420-1208 mamă pivotantă, alamă cu plumb scăzut, 500 psi | AG9MQA 20XP99 707420-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPTMasculin Feminin€31.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 707420-1206 mamă pivotantă, alamă cu plumb scăzut, 500 psi
€36.42 /unitate