GRAINGER A01000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X2-1/2 oțel grad 5 simplu, 250 buc | AH8NWU 38WR63

GRAINGER A01000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X2-1/2 Oțel grad 5 simplu, 250 buc

În stoc
Articol: AH8NWU Model: A01000.037.0250Crucea Ref: 38WR63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.747
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A01000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X2-1/2 Oțel grad 5 simplu, 250 buc
€198.75 /ambalaj