GRAINGER A01200.112.0450 Hex Head Cap Screw 1-1/8-7X4-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 13PK | AH8PVZ 38WZ79

GRAINGER A01200.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7X4-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 13 buc.

În stoc
Articol: AH8PVZ Model: A01200.112.0450Crucea Ref: 38WZ79

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4406
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A01200.112.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7X4-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 13 buc.
€247.51 /ambalaj