GRAINGER A04104.025.0050 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1800PK | AH8UPK 38ZU72

GRAINGER A04104.025.0050 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X1/2 Oțel de gradul 8 Galben zinc, 1800PK

În stoc
Articol: AH8UPK Model: A04104.025.0050Crucea Ref: 38ZU72

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€287.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8217
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)18.8
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A04104.025.0050 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X1/2 Oțel de gradul 8 Galben zinc, 1800PK
€287.35 /ambalaj