Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER A2-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru | AF9ZJC 30XN36

GRAINGER A2-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru

În stoc
Articol: AF9ZJC Model: A2-094-01TCrucea Ref: 30XN36

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€85.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSA2
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 32 "
Lungime36 '' "
MaterialOțel de scule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7229909000

Variante de produs

ProdusModelMaterialForța de tracțiunePreț
GRAINGER ER70S6-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru | AF9ZLQ 30XP05 ER70S6-094-01TOtel carbon77,000 PSI€17.80
GRAINGER ERNI55-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru | AF9ZMD 30XP17 ERNI55-094-01TNichel58,000 psi€124.82
GRAINGER H12-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru | AF9ZMT 30XP34 H12-094-01TOțel de scule-€90.97
GRAINGER H13-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru | AF9ZMZ 30XP44 H13-094-01TOțel de scule-€86.09
GRAINGER M2-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru | AF9ZNK 30XP54 M2-094-01TOțel de scule-€141.80
GRAINGER S7-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TOțel de scule-€102.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A2-094-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 3/32 inch diametru
€85.04 /unitate