GRAINGER B01200.062.0350 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 60PK | AH8JAX 38TT65

GRAINGER B01200.062.0350 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X3-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 60 buc.

În stoc
Element: AH8JAX Model: B01200.062.0350Crucea Ref: 38TT65

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€139.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.643
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)18.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B01200.062.0350 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X3-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 60 buc.
€139.23 /ambalaj