GRAINGER B08280.025.0200 Hex Lag Screw 1/4 Inch 2 Inch Length Zinc, 900PK | AG3BJV 32TK32

GRAINGER B08280.025.0200 Șurub hexagonal 1/4 inch 2 inch lungime zinc, 900 buc

În stoc
Post: AG3BJV Model: B08280.025.0200Crucea Ref: 32TK32

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€161.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0894
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08280.025.0200 Șurub hexagonal 1/4 inch 2 inch lungime zinc, 900 buc
€161.09 /ambalaj