GRAINGER B08280.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 Inch 1-1/2 Inch Length Zinc, 700PK | AG3BKE 32TK41

GRAINGER B08280.031.0150 Șurub hexagonal 5/16 inch 1-1/2 inch lungime zinc, 700PK

În stoc
Articol: AG3BKE Model: B08280.031.0150Crucea Ref: 32TK41

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3473
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08280.031.0150 Șurub hexagonal 5/16 inch 1-1/2 inch lungime zinc, 700PK
€133.55 /ambalaj