GRAINGER B08280.037.0600 Șurub hexagonal 3/8 inch 6 inch lungime zinc, 150PK | AG3BKX 32TK58

GRAINGER B08280.037.0600 Șurub hexagonal 3/8 inch 6 inch lungime zinc, 150 buc

În stoc
Articol: AG3BKX Model: B08280.037.0600Crucea Ref: 32TK58

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4513
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08280.037.0600 Șurub hexagonal 3/8 inch 6 inch lungime zinc, 150 buc
€148.79 /ambalaj