GRAINGER B08280.050.0200 Șurub hexagonal 1/2 inch 2 inch lungime zinc, 200PK | AG3BKZ 32TK60

GRAINGER B08280.050.0200 Șurub hexagonal 1/2 inch 2 inch lungime zinc, 200 buc

În stoc
Articol: AG3BKZ Model: B08280.050.0200Crucea Ref: 32TK60

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€143.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5754
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08280.050.0200 Șurub hexagonal 1/2 inch 2 inch lungime zinc, 200 buc
€143.77 /ambalaj