GRAINGER B08307.037.0250 Surub de transport 3/8-16 2-1/2 Oțel cu conținut scăzut de carbon galvanizat, 300PK | AG3BGX 32TJ87

GRAINGER B08307.037.0250 Șurub de transport 3/8-16 2-1/2" din oțel cu conținut scăzut de carbon galvanizat, 300 buc.

În stoc
Articol: AG3BGX Model: B08307.037.0250Crucea Ref: 32TJ87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€238.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9526
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08307.037.0250 Șurub de transport 3/8-16 2-1/2" din oțel cu conținut scăzut de carbon galvanizat, 300 buc.
€238.61 /ambalaj