GRAINGER B08320.062.0200 Carriage Bolt 5/8-11 2 Inch Steel Zinc, 100PK | AG3BJF 32TK19

GRAINGER B08320.062.0200 Șurub de transport 5/8-11 2 inch oțel zinc, 100 buc

În stoc
Articol: AG3BJF Model: B08320.062.0200Crucea Ref: 32TK19

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€124.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Cap Dia.1.219 - 1.344 "
Inaltimea capului0.313 - 0.344 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOţel
Înălțimea pătrată0.313 - 0.344 "
Lățimea pătrată0.616 - 0.642 "
Forța de tracțiuneca Grad 5 SAE J429
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.71
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08320.062.0200 Șurub de transport 5/8-11 2 inch oțel zinc, 100 buc
€124.05 /ambalaj