GRAINGER B08450.037.0350 Șurub hexagonal 3/8 inch 3-1/2 inch lungime galvanizat, 250PK | AG3BLR 32TK76

GRAINGER B08450.037.0350 Șurub hexagonal 3/8 inch 3-1/2 inch lungime galvanizat, 250 uc.

În stoc
Articol: AG3BLR Model: B08450.037.0350Crucea Ref: 32TK76

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.615
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08450.037.0350 Șurub hexagonal 3/8 inch 3-1/2 inch lungime galvanizat, 250 uc.
€455.30 /ambalaj