GRAINGER B31300.019.0150 Șuruburi pentru gips-carton #10 Coarse Phillps, 3000PK | AG2XCT 32MR96

GRAINGER B31300.019.0150 Șuruburi pentru gips-carton nr. 10, 3000 buc.

În stoc
Element: AG2XCT Model: B31300.019.0150Crucea Ref: 32MR96

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€179.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi pentru gips-carton
ConducePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaNegru fosfat
Cap Dia.8.40 la 9.00mm
Tip capFrezat plat
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Tipul punctuluiAuto-atingere
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiSubiect complet
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0477
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31300.019.0150 Șuruburi pentru gips-carton nr. 10, 3000 buc.
€179.46 /ambalaj